河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
機器収納キャビネット HSBN-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52698476
品番
HSBN3020-8K
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
鉄板製
保護等級
IP2X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
2.4
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
230×130
使用場所
屋内用、露出型
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
本体1.0、ドア1.0
取付基板
木製基板 12mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
300×200×80