※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイアンマービー109

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #790ライムチャートイワシ 注文コード52698487 品番#790ライムチャートイワシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

<1極薄&高強度ステンレスボディ>極薄かつ高強度な0.8mmステンレスプレート採用。ハイレスポンスでキレの良いアクションを実現。 <2低重心&最適ウエイトバランス>ウエイト配分とアイポジションを変えてテストを繰り返し、求めるスイムアクション・スイム姿勢・飛行姿勢・フォール姿勢が兼ね合う低重心かつ最適なウエイトバランスを追求。 <3スイムアクションが変化する2つのラインアイ>1つのルアーでより幅広い状況を攻略するために採用された、スイムアクションが変化する前後2つのラインアイ。 リアアイ(標準ポジション):ミディアムリトリーブでタイトウォブリングアクションを発生。 フロントアイ(喰わせ特化ポジション):スローリトリーブでI字スイムを発生。ファストリトリーブで超タイトウォブリングを発生。 <4オリジナルスナップ>ルアーの動きを引き出すラウンド形状を採用した高強度タイプのオリジナルスナップ(60lb相当)。 <5フロント・センターフックアイ>ボディの外側に張り出した形状によりフックの可動域が広くなり、フックが魚の口に入りやすくなると同時に掛けてからのバラシを軽減。 <6フックセッティング>掛かりやすくバレにくい3フックシステムを採用。刺さり重視の中軸トレブルフック#6標準装備。*大型魚とのパワーファイトが想定される場合には太軸トレブルフックへの交換を推奨いたします。

用途渋い状況でも釣れるロングボディ鉄板バイブレーション。 ロングボディならではのアピール力の高さから、10cm以上のイワシやコノシロなどボリュームのあるベイトフィッシュが捕食されているパターンの攻略や、潮通しの良いオープンエリアでの回遊狙いで威力を発揮する鉄板バイブレーション、アイアンマービー109。 「高活性な状況で良く釣れるのはあたりまえ。低活性・ハイプレッシャーなど渋い状況でも釣れるモノにしたい」・・・そんなプロアングラーのこだわりから、アクションが変化する前後2つのラインアイを設定。状況に応じたアインアイポジションの使い分けでさらなる釣果を叩き出すことが可能です。 <リアアイ:標準ポジション>朝夕マズメなど高活性な状況で特に効果的な標準ポジション。ミディアムリトリーブではハイアピールかつナチュラルなタイトウォブリングアクションを発生し周囲のやる気ある魚に効率良くアプローチ。 <フロントアイ:喰わせ特化ポジション>ド日中・激戦区など渋い状況で特に効果的な喰わせ特化ポジション。スローリトリーブでは水を逃し無防備なベイトフィッシュのようなふらつきを伴うI字スイムで食性を刺激、ファストリトリーブでは浅く水を噛み超タイトウォブリングを伴う高速スイムで反射喰いを誘発。 またプロアングラーがアクションと同時にこだわったのがスイム姿勢。いずれのラインアイポジションでもベイトフィッシュライクな水平に近い姿勢で泳ぐよう調整することで、状況を問わず高い見切られにくさを発揮するように仕上げました。 さらに、水平に近いスイム姿勢は巻き心地の軽さにも寄与。リトリーブ時の疲労軽減されることで長時間のリトリーブが容易になり、時合いが定まらない状況など巻き続けることで釣果が向上するシーンにおいて絶大なアドバンテージをもたらします。 もちろん、アイアンマービーシリーズの特徴であるストレスフリー性能もしっかり継承。安定した飛行姿勢&フォール姿勢が、「飛行中に回転する」「フックにリーダーが絡む」といったトラブルを大幅に軽減、タイムロスを最小限化した効率的なゲームをサポートします。 #790ライムチャートイワシ タイプシンキング 全長(cm)10.9 自重(g)37 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・センター:#3・リア#3 フックサイズフロント:#6・センター:#6・リア#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする