※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リトルマックス 3/8oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #152マットブラック 注文コード52699178 品番#152マットブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・フックアイ・オリジナルダブルフック

用途逆風でも驚異の飛距離を約束。小さなボディに秘められたMAXな振動。 特に急激な冷え込みや水温低下のタフタイム、バイトが無い時やショートバイトで乗せられない時、絶対的に「これしか釣れない。」とプロが断言するほどの切り札的存在。 驚異的な飛距離、マックスな振動とスライドするフォールのコンビネーションで、今まで届かなかったバイトが得られる。一口サイズでイージーなフッキング。ダブルフック標準装備で根掛かり率を大幅に減少。これが元祖ジャパニーズメタルバイブレーション。 #152マットブラック 全長(cm)5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1 フックサイズ<ダブルフック>フロント:#6・リア:#6 推奨タックルRod:ライト〜ミディアムライトベイトロッド Line:フロロカーボン8〜12lb. or ナイロン8〜12lb. 自重(oz)3/8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする