※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルマスター 7g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #125クラウン 注文コード52699774 品番#125クラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品

用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。 #125クラウン 自重(g)7 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#8 フックサイズ#2 推奨タックルRod:<ベイト>ライト〜ミディアムライト<スピニング>ミディアムライト〜ミディアム Line:<ベイト>8〜12lb.<スピニング>PE0.6〜1.0号/リーダー8〜12lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする