※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ストリームローグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#708レッドヘッドホロ
注文コード
52699878
品番
#708レッドヘッドホロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアリップ・ウォータースルーダクト・マグネット重心移動システム&後部固定成型ウエイト・対ランカービッグボディ
用途
タフコンディションの切り札。ランカー専用ビッグミノー。 河川でハチマル(80cmオーバー)を狙うタフコンディションの切り札「ストリームローグ」。フィッシングプレッシャー、不安定な水温、クリアウォーター、月夜、渇水など・・・タフな状況下では、いかにプレッシャーをかけずに気配を消して忍び寄り、チャンスを一撃で仕留められるかが釣果の全てとなります。 ストリームローグは群を抜く飛距離で距離を取ってのアプローチが可能。また、張らず弛めずのラインワークで「フリーズアクション*」のままドリフトし、流れが変化する捕食ポイントで喰わせのヒラウチアクションを発動します。キモとなるのは張らず弛めずのラインテンションコントロールによる「フリーズアクション」。リップサイズとウォータースルーダクトがそれをサポートします。 もちろん通常使用でも十分ランカーキラー能力を発揮しますが、使うこなすことでさらなる釣果が・・・。ポテンシャルを解き放ち、最強の切り札に。 *フリーズアクション:ルアー自体の進行は止めずに、スイムアクション(ウォブル、ロール等)のみを止める動き。
色
#708レッドヘッドホロ
タイプ
フローティング
全長(cm)
15
自重(g)
30
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4
フックサイズ
フロント:#3・センター:#3・リア:#3
潜行レンジ(m)
0.4〜0.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。