#350アバロンスケルトンチャート ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52699930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#350アバロンスケルトンチャート ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52699930
#350アバロンスケルトンチャート ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52699930
#350アバロンスケルトンチャート ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52699930
#350アバロンスケルトンチャート ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52699930
#350アバロンスケルトンチャート ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52699930
#350アバロンスケルトンチャート ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52699930

ウルトラスレッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#350アバロンスケルトンチャート注文コード52699930品番#350アバロンスケルトンチャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

*インスパイアカスタムルアーズのサスペンドプラグ・タイプSPは、全て水温7℃で超スローフローティングに設定してあります。気圧、水温、ラインポンドにより若干、サスペンド性能に影響が出ますが、その場合はスプリットリング交換等で調整して下さい。

用途ディープレンジのスーパースライダー。 C.B.S.搭載モデルに加え、クラス最高レベルの飛距離を誇る、重心移動システム搭載モデルもラインナップ。そして新たに「ウルトラスレッジ」には、どのような姿勢からも安定したスライドダートを生み出す「スクエア・フラットアイ」を採用しました。 これによって、アクションスタート時の力の支点がアイのスクエアエッジに集中。ルアーの水中姿勢に関わらず、ディープレンジでも予測不能の大きなスライドダートを誰でも簡単に出来るようになりました。 また、ドラッギングでは4~5mラインを攻めることも可能になり、深い水深でも軽いジャークで大きなスライドダートを発生。色調変化を伴う大きなスライドダート、「ウルトラスレッジ」は春のシャローをそして秋のディープを席巻します。#350アバロンスケルトンチャートタイプサスペンド全長(cm)6自重(g)5.5モデルC.B.S.搭載・重心固定モデル(アバロンプレート内蔵)リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#0 <フックアイ>フロント:#1・リア:#1フックサイズフロント:#10・リア:#10推奨タックルRod:ライト~ミディアム6'0"~6'4"スピニングロッド Line:フロロカーボン3~5lb. or ナイロン4~5lb.潜行レンジ(m)1.5~2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする