河村電器産業
軽施工HUBボックス KHBS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
基板寸法(mm)
470×170
470×170
470×200
質量(kg)
13.3
10
11.3
10.9
12.2
11.7
13.1
12.6
14.1
13.3
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52699964
品番
KHBS6-5034
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
13.3
外形寸法(mm)
650×500×340
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×170
使用場所
屋内用、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)
正面ドア1.2、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア1.2、マウントアングル2.27
取付基板
木製基板 12mm