河村電器産業
HUBボックス専用オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
モダクリル・ポリエステル
色
白
注文コード
52699998
品番
KHBT-FIL
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
モダクリル・ポリエステル
色
白
仕様
貼付用、マジックテープ付き
質量(kg)
0.03
キャビネット板厚(mm)
8.5