※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
コンバットクランク120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#19プリスポーンダイナマイト
注文コード
52700000
品番
#19プリスポーンダイナマイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・ワイドスクエアリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック
用途
シャローの切り札。陸っぱりでの絶対的アドバンテージ。 コンバットクランク120はタングステン重心移動システムと低重心固定ウエイトの採用及び、ボディ&リップデザインにより、信じられない程の飛距離をたたき出すシャローモデルです。 シリーズ中、特に、陸っぱりアングラーにお薦めのモデルでもあります。ワイドスクエアリップ搭載により、シャローで有効なビビッドウォブリングがシリーズ中、最も強く、石系障害物のみならず、ウッドカバーにも強い回避性能を示します。また、良く飛び、投げ易いという特性は、同時に軽い力でのアキュラシーキャストをより容易に正確に決めてくれるでしょう。 シャロークランクで必須なピンスポット&タイトトレースがよりイージーになり、逆風、強風をものともしないコンバットクランク120は、ボーター、陸っぱりを問わず、釣果を約束する強い味方です。
色
#19プリスポーンダイナマイト
タイプ
フローティング
全長(cm)
5.8
自重(g)
12.6
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#6・リア#6
推奨タックル
Rod:ミディアムライト〜ミディアム6'5"〜7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10〜16lb. or ナイロン12〜20lb.
潜行レンジ(m)
1.0〜1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。