※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 iスタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52700175 品番XLX419NENRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

電圧(V)100〜242 消費電力(W)13.5 全光束(Lm)2000 セット内容器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4100ENTRZ9 調光方式PiPit(ピピッと)調光 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:2000lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型> 質量(kg)2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×70 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2000 明るさ(Lm)2000 明るさFLR40形×1灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする