河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 熱機器収納キャビネット
モバキャビ用オプション
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52700235
品番
MKCB-170
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
塩害用フィルターケース
適合
鋼管柱、コン柱用
セット内容
取付金具、支持金具、縦金具、取付バンド、ねじ1式
質量(kg)
19
取付可能質量(kg)
200以下
適合ポール径(Φmm)
140〜170