※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 反射笠付型 W150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52700263
品番
XLX439KENRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
21
セット内容
器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4300ENTRZ9
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.5
明るさ
Hf32形高出力型×1灯器具相当
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:3140lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
質量(kg)
2.3
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1225×80
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3140
Ra
Ra83
明るさ(Lm)
3140
調光方式
PiPit(ピピッと)調光
調光の可否
可