※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 反射笠付型 W150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさHf32形高出力型×2灯器具相当 明るさ(Lm)6770 注文コード52700297 品番XLX469KENRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,200
この商品は明るさなど14種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

電圧(V)100〜242 消費電力(W)43.5 セット内容器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4600ENTRZ9 エネルギー消費効率(Lm/W)155.6 明るさHf32形高出力型×2灯器具相当 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:6770lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型> 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×80 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6770 RaRa83 明るさ(Lm)6770 調光方式PiPit(ピピッと)調光 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52700297 XLX469KENRZ9 25969539 XFX469KENRZ9 iD6900反射笠RE昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) iD6900反射笠RE昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする