河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
パワコン収納箱 PC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護等級
IP55
種別
パワーコンディショナスペース×1
注文コード
52700506
品番
PC1-7380-25N
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
保護等級・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用2.7kw〜5.5kw収納
保護等級
IP55
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種別
パワーコンディショナスペース×1
寸法(mm)
730×800×250
質量(kg)
39
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6、屋根1.6、基板2.3
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用 露出形