河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
パワコン収納箱 PC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護等級
IP54
種別
パワーコンディショナスペース×2
注文コード
52700515
品番
PC2-8314-25N
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
保護等級・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用2.7kw〜5.5kw収納
保護等級
IP54
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種別
パワーコンディショナスペース×2
寸法(mm)
830×1400×250
質量(kg)
64
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6、屋根1.6、基板2.3
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用 露出形