※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#125クラウン グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700639 #125クラウン グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700639 #125クラウン グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700639 #125クラウン グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700639 #125クラウン グランサーチャー55 EverGreen INTERNATIONAL 52700639

グランサーチャー55

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #125クラウン 注文コード52700639 品番#125クラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

*ベイトタックルでの使用も可能にするスモールシャッドのレベルを超えたキャスタビリティ。 *劇的な明滅&残像効果を生み出す超ハイピッチかつ激タイトなピリピリ系アクション。 *超スロー〜超ファストリトリーブまで対応する安定したスイムアクション。 *中層のただ巻きでも喰わせることができるベイトフィッシュライクな水平に近いスイミング姿勢。 *シャローのボトムを舐めるように引くことができるややスローなフローティング&ロングリップ。

用途今までのスモールシャッドの領域はもちろん、スピニング&ライトラインでは攻めきれなかったシチュエーションをも攻略するためのベイトタックルで扱うスモールシャッド。 高速で泳がす。止めて見せる。リアクションから〜喰わせまで・・・さらにはそのシェイプ&サイズ感から、数あるハードベイトカテゴリー中、日本各地のフィールドで使用頻度が高くかつ安定した釣果を誇るスモールシャッド。 そんな釣れるルアーの代表格であるスモールシャッドの持つ小型軽量ボディゆえの物理的な制約ースピニングタックル&ライトラインでしか使用できないという制約ーを取り払い、ベイトタックル&太めのラインでの使用を可能にし、その活動領域を拡大することでさらなる釣果アップを約束するスモールシャッド、それがグランサーチャー55。 #125クラウン タイプフローティング 全長(cm)5.5 自重(g)5.2 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#1、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1 フックサイズ<EGトレブルマジック(フッ素コート)>フロント:#10・リア:#10 潜行レンジ(m)1.2〜1.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする