※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#723アンバースモークダズラーB コルセア65 EverGreen INTERNATIONAL 52700727 #723アンバースモークダズラーB コルセア65 EverGreen INTERNATIONAL 52700727 #723アンバースモークダズラーB コルセア65 EverGreen INTERNATIONAL 52700727 #723アンバースモークダズラーB コルセア65 EverGreen INTERNATIONAL 52700727 #723アンバースモークダズラーB コルセア65 EverGreen INTERNATIONAL 52700727 #723アンバースモークダズラーB コルセア65 EverGreen INTERNATIONAL 52700727

コルセア65

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #723アンバースモークダズラーB 注文コード52700727 品番#723アンバースモークダズラーB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

<ベイトエスケープアクション>アクションはオリジナルの85より小刻みなタイト蛇行アクション。徐々にリーリングスピードを上げると、ある一定の速度でベイトが逃げ惑うかのようなエスケープアクションをイレギュラーに引き起こします。

用途バチパターン、低活性時に威力を発揮。 ユニークなボディ形状に低重心成型ウエイトを最適セッティング。シンキングペンシル「コルセア65」はバチパターン、小型のベイトを偏食するセレクティブな状況下で最も威力を発揮します。 #723アンバースモークダズラーB タイプシンキング 全長(cm)6.5 自重(g)7 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#2・リア#2 フックサイズフロント:#10・リア:#10
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする