※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 40形 直付型 スリムベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52700753 品番XLX450SHNPLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)26.3 セット内容器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4500HNPLA9 全光束(Lm)5200 エネルギー消費効率(Lm/W)188.9 明るさHf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型> 質量(kg)3.7 材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光束(Lm)4970 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光方式省エネタイプ 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする