※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 埋込型 下面開放型 W220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52701067 品番 XLX429UENLA9
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

電圧(V)100〜242 消費電力(W)16.3 セット内容器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4200ENTLA9 エネルギー消費効率(Lm/W)148.4 明るさHf32形定格出力型×1灯器具相当 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:2420lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型> 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.5 材質(本体)亜鉛鋼板 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2420 明るさ(Lm)2420 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする