※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W220
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52701356
品番
XLX430UKNTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
20.6
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:2750lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
セット内容
器具本体:NNLK42722J、ライトバー:NNL4300KNTLE9
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
3.2
材質(本体)
亜鉛鋼板
タイプ
マルチコンフォート
全光束(Lm)
3200
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
Hf32形高出力型×1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
54
調光の可否
否