※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52701706 品番XLX450PLNTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,600
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定

電圧(V)100〜242 消費電力(W)31.9 エネルギー消費効率(Lm/W)150.4 光束(Lm)4800 明るさ(Lm)4800 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:4800lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> セット内容器具本体:NNLK41715J、ライトバー:NNL4500LNTLE9 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.6 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプコンフォート 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさHf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52701706 XLX450PLNTLE9 27973018 XFX450PLNLE9 iD5200埋込W150コンフォート昼白色 Panasonic(パナソニック) iD5200埋込W150コンフォート昼白色 Panasonic(パナソニック) 1組 17,980
欠品中
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする