※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52701724
品番
XLX460PLNTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,600
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
43.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.7
光束(Lm)
6370
明るさ(Lm)
6370
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:6370lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
セット内容
器具本体:NNLK41715J、ライトバー:NNL4600LNTLE9
長さ(mm)
1254
幅(mm)
170
質量(kg)
2.6
材質(本体)
亜鉛鋼板
タイプ
コンフォート
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
Hf32形高出力型×2灯器具相当
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
49
調光の可否
否
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52701724
XLX460PLNTLE9
25969347
XFX460PLNLE9
iD6900埋込W150コンフォート昼白色
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
19,980
欠品中
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)