iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52701846 品番XLX450PKNTRX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,600
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定

消費電力(W)32.5 エネルギー消費効率(Lm/W)137.5 光束(Lm)4470 明るさ(Lm)4470 長さ(mm)1254 幅(mm)170 器具・セットセット品 光源色昼白色 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52701846 XLX450PKNTRX9 27973395 XFX450PKNRX9 iD5200埋込W150マル昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) iD5200埋込W150マル昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 1組 19,980
欠品中
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする