河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
I/Oターミナルキャビネット IOB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52701985
品番
IOB2020-09K
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質
鉄板製(検視窓はポリカーボネイト製)
質量(kg)
1.7
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
構造
大型検視窓付
使用ハンドル
小型ハンドルTEA1000
保護等級
IP44
有効深さ(mm)
(ドア下)67、(ハンドル下)43
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ボデー1.0、ドア1.0
取付基板
35mm幅DINレール 1本
キャビネット寸法(mm)
200×200×90