Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 大型プリンター用紙
ロール紙/厚口コート紙HG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52702065
品番
LFM-CPH/24/145
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m
2
)
145
仕様
オートカット可能
幅(mm)
610
長さ(m)
30.5
対応機種
12色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S/PRO2000、5色顔料:TX4000/TX3000/TX2000/TM305/TM300/TM205/TM200 、5色染顔料:IPF770School/iPF610plus
紙質
コート紙
紙管径(inch)
2
寸法(inch)
24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640