※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
色#838ピンクヘッドフラッシュアユ
注文コード52702066
品番#838ピンクヘッドフラッシュアユ
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
<ファットテールボディ>ファットテールボディは、後部に設置した大型ウエイトに対して適切な浮力を与えるデザイン。後部重心にもかかわらず水平に近い浮き姿勢をキープすることによって、アクションレスポンスが非常に良く、少ない移動距離で連続にクイックターンが可能になります。 <ビル>内側は前方に水を強く押して継続的に泡をはらんだスピットを創出します。外側は首を振るたびに左右横方向に水を叩き、アクションの間じゅう、内外両側の水を動かしアピールし続けます。 <フラットサイドボディ>ビルによる水押しに加え、ボディ側面でも大きく強く水を押すフラット形状ボディでさらなるアピール力を生み出します。 <ウエイト兼ラトル>2つの大型ボールウエイトをボディ最後部に設置、空気抵抗の少ないボディデザインと相まって異次元の飛距離を生み出します。また後部に集中したウエイトによってバスにはじかれにくく、フッキング率が高いのも特徴です。そして、ビッグフィッシュが好むゴトゴト系重低音を発するタングステン&鉛のミックス・ラトルサウンドにより、広大なエリアからビッグフィッシュをよび寄せるアピール力を誇ります。 <3フック構造>掛かりやすく、バレにくい、3フック(トリプルフックx3個)構造。じゃれつくようなバイトもフックアップに持ち込みバラシを防ぎます。 <トレブルマジック>掛かりやすく、バレにくい。高強度トレブルフック、トレブルマジック#2をフロントとセンターに標準装備。 <トレブルマジックフェザー>微量な水流でナチュラルにゆらめく「フェザー」&艶めかしい光を放ちアピールする「ティンセル」のハイバランスな組み合わせにより、ルアーを止めておくだけでも魚を魅惑。さらに、ショートバイト時の吸い込みをサポートし、フッキング率アップに貢献するトレブルマジックフェザー#2をリアに標準装備。