※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ストリームデーモン170J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#773デーモンシャッド
注文コード
52702100
品番
#773デーモンシャッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
水流抵抗最適化ヘッド・2ウエイト、マグネット重心移動システム・フレキシブルジョイントシステム・ラトルウエイトセッティング(テール部)
用途
シリーズ中最もスローに最も浅いレンジを攻略。流れの緩いスポットに潜む狡猾なランカーをダマすジョインテッド・モンスターミノー。 河川のトロ場や海峡部の潮のヨレなどの流れの緩いスポットに潜み、ゆっくりと流下する餌を効率的に捕食し続けることで巨大化したランカーは、襲うべき物とそうでない物を慎重に見極める余裕と知性を備えており極めて狡猾。速く通過するルアーには反応すら見せず、それでいてただスローなだけでは容易く見切る・・・そんな高難易度かつデカい・太い個体をダマし、仕留めるための潜行レンジ・トレース速度・アクションを備えた切り札、ストリームデーモン170J(ジョイント)。
色
#773デーモンシャッド
タイプ
フローティング
全長(cm)
17
自重(g)
39
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4
フックサイズ
フロント:#2・センター:#2・リア:#2
潜行レンジ(m)
0〜0.1
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。