河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
I/Oターミナルキャビネット TBA
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52702186
品番
TBA1520-06
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質
鉄板製(カバーはポリカーボネイト製)
質量(kg)
1
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造
かぶせ構造 透明カバー
使用ハンドル
ナベコネジ(M4×20)
保護等級
IP2X
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
カバー3.0、ボデー1.0
取付基板
35mm幅DINレール
キャビネット寸法(mm)
150×200×65