I/Oターミナルキャビネット SIOB

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52702265 品番 SIOB2040-12
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット

材質ステンレス製SUS304(検視窓はポリカーボネイト製) 質量(kg)3 表面:鏡面仕上げ400番 内面:2B 構造大型検視窓付 使用ハンドル小型ハンドルTEA1000 保護等級IP44 有効深さ(mm)(ドア下)97、(ハンドル下)73 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0 取付基板35mm幅DINレール 1本 キャビネット寸法(mm)200×400×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする