ワットメーターボックス MXO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質プラスチック ブラウン(マンセル2.5Y4/2近似) 注文コード52702326 品番MXO131DBRN
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材質・色など11種類から選べます 他の種類を見る

ワットメーター用ボックス

ブラウン(マンセル2.5Y4/2近似) 材質プラスチック 保護等級IP33D(通線孔部分は除く) 質量(kg)1.8 構造- ボックス(mm)415×250×195 使用場所屋外用、露出形 取付スペース単相(三相)2・3線式30A・120A 1個用 適合ケーブルサイズ(mm2)22以下 貫通材内径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする