※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バスエネミー 3.5インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7本×1パック) #37リバーシュリンプ 注文コード52702504 品番#37リバーシュリンプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

腹面フラット形状・腹面スリット・背面リブ&スリット・テール・FECOエコタックル認定商品・マテリアル(ソルト入高比重)・スペシャルフォーミュラ(シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分配合)

用途小刻みに揺れながら水平垂直フォール&はためく極薄テールの微波動。他に類を見ないアクションを生み出すニュータイプ高比重スティックベイト。 仕様【推奨リグ】ノーシンカー(テールの先端が上になるようフックをセット) 全長3.5インチ #37リバーシュリンプ 入数(本)7 推奨タックルロッド:Mアクション ベイトロッド ライン:10〜12lb. フック:#2/0〜3/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする