コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52702799
品番
BH17717C
参考基準価格(税別)
¥8,909
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
明るさが調節できるLEDシーリングライト
消費電力(W)
30.2
適合範囲
〜6畳用
付属品
リモコン付き
幅(mm)
510
高さ(mm)
141
奥行(mm)
510
本体質量(g)
1700
色温度(K)
6500
光源色
LED(昼光色)
光束(Lm)
3400
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1〜100