コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
LED洋風ペンダント(光色切替タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52702896
品番
BP17709PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)
34
材質
セード:布・白色
幅(mm)
440
高さ(mm)
267
奥行(mm)
440
適合範囲
〜8畳用
本体質量(g)
1400
コード長さ(mm)
120〜400
色温度(K)
4100/2700
光源寿命
40000時間
光色
LED(白色+電球色)
調光方式
全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
定格光束(Lm)
3869