コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
LED洋風ペンダント(光色切替タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52702905
品番
BP17714PK
参考基準価格(税別)
¥9,818
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)
34
材質
セード:プラスチック乳白色
幅(mm)
531
高さ(mm)
166
奥行(mm)
531
適合範囲
〜8畳用
本体質量(g)
1700
コード長さ(mm)
150〜400
色温度(K)
4100/2700
光源色
LED(白色+電球色)
光束(Lm)
3869
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
調光の可否
可