コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52702948
品番
BP180805P
参考基準価格(税別)
¥7,091
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
32
材質
セード:プラスチック
幅(mm)
531
高さ(mm)
166
奥行(mm)
531
適合範囲
〜8畳用
本体質量(g)
1500
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
3869
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可