※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vフライ 1.8インチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(8本×1パック) #TN517特濃アカキン・UV 注文コード52702967 品番#TN517特濃アカキン・UV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

<マテリアルE.G.PDW-02>適度な張りがきめ細やかなアクションを生み出し、同時に高い耐久性、ズレにくさが特徴のエバーグリーンオリジナルワーム素材E.G.PDW-02を採用。ミスバイトやフッキングミスにも裂けにくくフックズレしにくいため、ワームを付け直す手間が省けるのみならずセカンドバイトを積極的に狙うことも可能。これまで以上に効率的かつストレスフリーなライトゲームの実現を約束します。 <ボディデザイン>海中で浮遊感のある動きを演出する、コンパクトながらもややファットで扁平なボディデザイン。 <V型テール>喰わせのキモとなる微細かつ複雑な波動を生み出す二本のテール(=V型テール)。
TNから始まるカラーはオリジナルマテリアル・EGPDW02に、エビベースのオリジナルフレーバーを社内比200%配合した特濃フレーバー配合カラーです。耐久性はやや落ちるものの、濃いアジによる抜群の喰わせ能力を実現!アジやメバルが居るがなかなか口を使わない激渋な状況にはコレです。

用途スタンダードな形状のワームが効かない時にこそ真価を発揮。 海中を漂う極小ベイトの持つ、スローな動きや微細な波動をイミテート。極小ベイトを偏食するセレクティブなアジやメバルに効果抜群! アジやメバルが好む代表的な極小ベイトたち。四季を通してアジやメバルのメインベイトのひとつとなっているアミ類をはじめ、甲殻類や軟体類の幼生等、海域やその時々に応じて様々な極小ベイトが捕食されている。 ストレート系ワームが効かない時に!アジ・メバルの大好物をイミテート。アジやメバルの大好物であるアミをはじめ、甲殻類や軟体類の幼生など、海中を漂うようにして生息する極小のベイトたち。彼らの持つスローな動きや微細な波動をリアルに模したライトゲームワーム、Vフライ。 コンパクトでありながらもややファットで扁平なボディにより、潮流に良く絡んでフワフワと海中を漂うような浮遊感のある動きやスローフォールを簡単に演出可能。 さらに、喰わせのキモとなる繊細な二本のテール(=Vテール)は、形状と適度な張りを持つマテリアルとの相乗効果により、僅かな水流に対してもレスポンス良く反応して細やかにアクション。微細かつ複雑な波動を生み出します。 コンパクトシルエットと浮遊感のある動き、さらには微細で複雑な波動により、極小ベイトを偏食するセレクティブなターゲットに対して抜群の効果を発揮。ストレート系をはじめとしたスタンダードな形状のワームが効かない、そんな時にこそ真価を発揮する切り札的存在です。 全長1.8インチ #TN517特濃アカキン・UV 入数(本)8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする