河村電器産業
通信機器収納キャビネットオプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
メッキ黒(三価黒色クロメート)
注文コード
52703026
品番
RPV95-02
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
19インチ機器取付用
材質
鋼板
色
メッキ黒(三価黒色クロメート)
質量(kg)
0.9
適合キャビネット
D160以上
パネル
2Uサイズ
キャビネット板厚(mm)
2.3