ビーカム
ビーカムの 運搬機器
ビーカムの 運搬台車
ビーカムの 2段式・3段式
樹脂台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52703194
品番
PH1509P-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
特殊ベアリングを採用。キャスター音が静か。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
450
荷台寸法(奥行)(mm)
700
床面高さ(mm)
143
下段高さ(mm)
143
高さ(mm)
855
上段高さ(mm)
680
ハンドル高さ(mm)
855
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
16
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
エラストマー
材質(車輪・金具)
スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
150
騒音対策
静か
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800