ビーカム
ビーカムの 運搬機器
ビーカムの 運搬台車
ビーカムの 2段式・3段式
樹脂台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52703203
品番
PH3002P-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ベアリングを採用。キャスター音が静か。
積載荷重(kg)
300
高さ(mm)
930
材質
本体:ポリプロピレン、ハンドル:スチール、車輪:エラストマー
幅(mm)
600
色
ブラック
奥行(mm)
900
騒音対策
静か
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800