画像準備中

ステンレススペーサーシム

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)0.5 注文コード52703255 品番901356-10
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は厚さなど31種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)M6×12 適合サイズM6用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03765116
2019-10-01
用途:
ズーマーのフロントディスクブレーキ化
自動車・二輪車・自転車関連業

ズーマーのフロントにZXホイールとZZディスクブレーキを組み込んだ際に、キャリパーの微調整用に購入しました。手持ちの一般的なワッシャーでは微調整が効かず、ブレーキを擦る状態でしたが、0.3mmスペーサーシムで微調整ができました。とても良い買い物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする