※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1パック(8本×1パック)色#512ひとくちイワシ注文コード52703344品番#512ひとくちイワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637販売価格(税別)
<マテリアルE.G.PDW-02>耐久性の高さ、ズレにくさが特徴のエバーグリーンオリジナルワーム素材E.G.PDW-02を採用。ミスバイトやフッキングミスにも裂けにくくフックズレしにくいため、ワームを付け直す手間が減るのみならずセカンドバイトを積極的に狙うこと可能。ワームのサイズやコンセプトに応じて最適な硬度(張り)に調整しています。 <錐(キリ)型テール>あらゆる流速で細かく振動する錐(キリ)型テールを搭載。適度なウエイトを持たせることで、ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さの微波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関わらず効果的にアピールします。 <クビレ>アクションの支点となり、錐(キリ)型テールの絶妙な振動を生み出す(増幅する)クビレ。バイト時には小さな力で折れ曲がりワーム全体がターゲットの口内に吸い込まれやすくなるため、抜群のフッキング率を誇ります。
【2.5インチ】ロング化に伴いボディ形状を新設計。ボディ中央にもう一つクビレを設けることでロングボディながら吸い込みは抜群。さらには2.5インチ専用の柔らかマテリアルにより、僅かな水流でテールの微振動&ボディ全体を大きくくねらせるような艶めかしいアクションを引き起こします。ロングシルエットによるアピール力が欲しい大場所や、バチ等細長いベイトをターゲットが捕食している時、柔らかなボディによるゆっくりとした誘いが効く低活性時等に威力を発揮します。*2.5インチはアジやメバルの食欲を刺激するオリジナルフレーバー入り。