防水リレー 4極 DC12V

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52703544 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。

用途ホーンやデイライトの配線などに。 寸法(縦×横)(mm)77×36 コード長さ(mm)約500 消費電流(mA)(コイル)約135 コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm 使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可 防水性IPX4相当
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※DC24V車には使用不可になります。
※本製品の防水性能はIPX4相当ですので水没や大量に水のかかる場所では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52703544
2023-12-31
用途:
自動車の電装品取り付け
IBL 様

自動車の前側につける為この防水型を使用しています。

対象商品:
52703544
2024-01-10
用途:
車のホーン用

リレー自体が大きすぎる、黒い本体の部分がGoProの本体くらいの大きさです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
52703544
2023-09-04
用途:
デイライト取付
飲食業

デイライト取付の際のリレー、手動でON/OFFするための4極リレーです、上等!!

対象商品:
52703544
2023-01-02
用途:
車両メンテナンス時
製造業

車外についていたリレーが雨水で浸水してダメになったので交換用に購入。サイズがでかくてびっくりしましたがOKです。

対象商品:
52703544
2022-07-07
用途:
バイクの電源用に
自動車・二輪車・自転車関連業

防水なのは良いが思った以上に大きいリレーだったのでがっかりした

1人が参考にしています
対象商品:
52703544
2021-01-15
用途:
バイクのフォグランプ用
立川自動車整備工場 様

バイクにフォグランプをつける際のリレーにとこれを使いました。
シート下に設置するのでそれ程濡れる場所では無いですが、やはり防水型の方が安心です。他社の物よりも安いので満足ですが、もう少し小型化されれば嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
52703544
2022-07-12
用途:
バイクメンテ

大き過ぎます! こんな大きさが判ってれば買わなかったです。商品説明にサイズを記載してください。返品するかどうか考え中です。2つも買ってしまった・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報にサイズを追記いたしました。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
52703544
2021-03-09
用途:
自動車のホーンリレーに
不動産業

防水仕様ということでエンジンルーム内設置でも安心できる。作りはしっかりしてるようだし、説明書もわかりやすいと感じた。モノタロウブランドらしいお値段の頑張りがほしいので★−1としました(品質は満足)。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする