※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#131バッタ ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703947 #131バッタ ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703947 #131バッタ ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703947 #131バッタ ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703947 #131バッタ ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703947 #131バッタ ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703947

ゲジー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本×1パック) #131バッタ 注文コード52703947 品番#131バッタ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

<スローシンキング虫系ワーム・ゲジー>*ノーシンカーで飛距離が出せる。投げやすい。*フォールさせるだけでバスを誘える。*オフセットフックを使用できる(=根掛かりにくくバラシにくい)。

用途不気味なシルエット。うごめく関節肢。 身の毛もよだつリアリズムを虜にする沈む虫、ゲジー。 仕様【推奨リグ】ノーシンカーリグ 全長1.8インチ #131バッタ 適合フックオフセットフック#1〜1/0 適応フリーフォール、シェイキング&トゥイッチッチング+ポーズ 入数(本)6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする