HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用場所屋内用、据置き形 注文コード52704532 品番HBWT-3565WA
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は使用場所など16種類から選べます 他の種類を見る

OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ

材質鉄板製 ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装 質量(kg)25 外形寸法(mm)557×355×650 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 使用場所屋内用、据置き形 キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする