トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の スティックのり
スティックのり シワなしピットS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10g×5本)
注文コード
52704549
品番
HCA-518
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
塗った紙にシワが出にくく、キレイに貼れる固形のり。接着後1〜2分以内なら貼り直しや位置あわせが可能。
タイプ
シワになりにくい
径(Φmm)
20
用途
一般紙、スクラップ、切り貼り等の接着
仕様
エコマーク:認定商品、GPNエコ商品ねっと:掲載
エコマーク認定
認定
容器仕様
PP樹脂
幅W×全長(mm)
20×87
エコマーク認定番号
17 112 017
注意
※変色するためレシート、ファックスには使用しないでください。