HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用場所屋内用、据置き形、背面ファン付 注文コード52704602 品番HBWT-4565WA-DF
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は使用場所など16種類から選べます 他の種類を見る

OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ

材質鉄板製 ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装 質量(kg)28.9 外形寸法(mm)557×450×650 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 使用場所屋内用、据置き形、背面ファン付 キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする