河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用場所
屋内用、据置き形、背面ファン付
注文コード
52704627
品番
HBWT-4565WB-DF
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
使用場所
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
材質
鉄板製
色
ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
質量(kg)
28.9
外形寸法(mm)
594×450×650
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
使用場所
屋内用、据置き形、背面ファン付
キャビネット板厚(mm)
本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3