河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
スプライスボックス(小形タイプ) HSY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
芯数
12
タイプ
融着+アダプタ接続タイプ
注文コード
52704898
品番
HSY-12SC
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用露出型
付属品
40mm融着スリープ
仕様
壁掛け
質量(kg)
3
色
N-8サテン
タイプ
融着+アダプタ接続タイプ
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
238
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
60
材質(ケース)
鉄板製ドア0.8mm、本体1mm
芯数
12
適応
適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
適合アダプタ
DSC6個
入出線数(入線)
2条(ケーブル)