河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
スプライスボックス(小形タイプ) HSY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
芯数
4
タイプ
融着接続コード出力タイプ
注文コード
52705056
品番
HSY-S4
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用露出型
付属品
40mm融着スリープ4本
仕様
壁掛け
質量(kg)
2
色
N-8サテン
タイプ
融着接続コード出力タイプ
寸法A(mm)
220
寸法D(mm)
202
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
50
材質(ケース)
鉄板製ドア0.8mm、本体1mm
芯数
4
適応
適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
適合アダプタ
-
入出線数(入線)
1条(ケーブル)