サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の ワークポジショニング器具
腰ピタシリーズ DLCV16
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52705154
品番
DLCV16-DB
参考基準価格(税別)
¥51,960
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピッタリフィット。
付属品
V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器
仕様
【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
色
ダークブルー
質量(g)
約1810
胴ベルト幅(mm)
(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)
1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)
105
補助ベルト長さ(mm)
720【カーブ形状】